Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 9-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4604 80 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 9-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4604 80 09
Einbaubuchse, 9-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4604 80 09
Einbaubuchse, 9-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4604 80 09
Artikel-Nr.:
     4502-66P4242
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4604 80 09
EAN/GTIN:
     4099889701593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Power-Steckverbinder, 99-4604-80-09, BINDER M23 Quadratische Buchse für Schalttafeleinbau, Kontakte: 9, ungeschirmt, Lötmittel, IP67, Rückenmontage. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1204 000 000
ab € 1,07*
Zubehör
Binder
99 4619 00 09
ab € 14,18*
Zubehör
Binder
08 1202 001 001
ab € 5,43*
Zubehör
Binder
99 4601 00 09
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.