Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 5.9 mm, blau, 430 nm, 36 bis 90 mcd, 60°, L-53MBDL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 5.9 mm, blau, 430 nm, 36 bis 90 mcd, 60°, L-53MBDL
LED, THT, Ø 5.9 mm, blau, 430 nm, 36 bis 90 mcd, 60°, L-53MBDL
Artikel-Nr.:
     4502-66S9226
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53MBDL
EAN/GTIN:
     4099879009661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Festkörperlampe, L-53MBDL, Kingbright Die blaue Farbquelle besteht aus einer GaN-auf-SiC-Emitterdiode. Statische Elektrizität und Überspannung beschädigen die LEDS. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen antielektrostatischen Handschuh zu tragen. Features * Geringer Stromverbrauch * Leitungen für allgemeine Zwecke * Zuverlässig und widerstandsfähig * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
60 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4.5 V
Durchlassstrom:
30 mA
Durchmesser:
5.9 mm
Farbe der LED:
blau
Länge:
8.6 mm
Lichtstärke min.:
36 mcd
Lichtstärke typ.:
90 mcd
Linse:
blau
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
430 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9500
1000
Frei Haus
ab € 0,346*
€ 0,469*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,71*
1 Tag
823
3
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,30*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,32*
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,91*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,78*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,113*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,113*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.