| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66S1057 Herst.-Nr.: 2533020201601 EAN/GTIN: 4099889267983 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften * 32-stufiger FIFO-Speicher * Anwendungsspezifische Funktionalität: Freifall-, Aufwach-, Tipp-, Aktivitäts-, Bewegungs- und Orientierungserkennung * Wählbare Ausgangsdatenrate bis 1600 Hz * Integrierter Temperatursensor * Messbereiche ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g * Vollständig kalibrierte 14-Bit-Ausgabe * Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle * MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip * Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Applikationen * Industrielles IoT und angeschlossene Geräte * Stoßerkennung * Vibrationsüberwachung * Vorausschauende Instandhaltung * Aktivitätsverfolgung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Beschleunigungssensor | Gewicht: | 0.000006 kg | Ursprungsland: | PH | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC |
| | |
| |