Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Noise Operational Amplifier, SOIC-8, NE5532DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Noise Operational Amplifier, SOIC-8, NE5532DR
Dual Low Noise Operational Amplifier, SOIC-8, NE5532DR
Artikel-Nr.:
     4502-66S0031
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     NE5532DR
EAN/GTIN:
     4099879095244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, NE5532DR, TI Der NE5532DR ist ein hochleistungsfähiger Operationsverstärker, der hervorragende DC- und AC-Eigenschaften kombiniert. Er zeichnet sich durch sehr geringes Rauschen, hohe Ausgangsleistung, hohe Bandbreiten für Einheitsverstärkung und maximale Ausgangsschwingung, geringe Verzerrung, hohe Anstiegsgeschwindigkeit, Eingangsschutzdioden und Ausgangskurzschlussschutz aus. Features * Äquivalente Eingangsrauschspannung * Gleichtaktunterdrückung * Peak-to-Peak-Ausgangsspannung * Hohe Anstiegsrate Anwendungen * AV-Empfänger * Eingebettete PCs * DVD-Rekorder und -Player * Pro-Audio-Mischpulte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Rauscharmer Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,23*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
2 Tage
100
5
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
25
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,55*
2 Tage
3900
20
€ 7,00*
ab € 0,186*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.