Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5621 00 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5621 00 06
Stecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5621 00 06
Artikel-Nr.:
     4502-66P4547
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5621 00 06
EAN/GTIN:
     4099879131591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kabelstecker, 99-5621-00-06, Franz Binder M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 6 DIN, 6,0-8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09 0124 90 06
ab € 6,80*
Zubehör
Binder
09 0124 80 06
ab € 6,50*
Zubehör
Binder
09-0124-00-06
ab € 5,52*
Zubehör
Binder
99 5122 09 06
ab € 14,99*
Zubehör
Binder
99 5122 00 06
ab € 9,23*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.