Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5121 19 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5121 19 06
Stecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5121 19 06
Stecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5121 19 06
Artikel-Nr.:
     4502-66P4405
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5121 19 06
EAN/GTIN:
     4099889701869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Stecker
Miniatur-Steckverbinder, 99-5121-19-06, BINDER M16 IP67 Stecker für Kabel, Kontakte: 6 DIN, 4,0-6,0 mm, abschirmbar, Lötmittel, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 1 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.051 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09 0124 90 06
ab € 6,80*
Zubehör
Binder
99 5122 15 06
ab € 9,65*
Zubehör
Binder
99 5122 75 06
ab € 9,96*
Zubehör
Binder
09 0124 80 06
ab € 6,50*
Zubehör
Binder
09-0124-00-06
ab € 5,52*
Zubehör
Binder
99 5122 19 06
ab € 11,79*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.