Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4638 00 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4638 00 06
Einbaubuchse, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4638 00 06
Einbaubuchse, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4638 00 06
Artikel-Nr.:
     4502-66P4299
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4638 00 06
EAN/GTIN:
     4099889701678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Power-Steckverbinder, 99-4638-00-06, BINDER M23 Quadratische Buchse für Schalttafeleinbau, Kontakte: 6, ungeschirmt, Lötmittel, IP67, Frontmontage. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 27,71*
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 27,74*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 30,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1204 000 000
ab € 1,07*
Zubehör
Binder
99 4645 00 06
ab € 16,18*
Zubehör
Binder
08 1202 001 001
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.