Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M23; Buchse; 623; weiblich; PIN: 6; ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M23; Buchse; 623; weiblich; PIN: 6; ungeschirmt
Steckverbinder: M23; Buchse; 623; weiblich; PIN: 6; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-99-4638-00-06
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4638 00 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M23
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 300V
Nennstrom: 20A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: 623
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,40*
€ 25,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,73*
€ 27,62*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 30,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1204 000 000
ab € 1,09*
Zubehör
Binder
99 4645 00 06
ab € 16,12*
Zubehör
Binder
08 1202 001 001
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.