Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4634 20 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4634 20 19
Einbaubuchse, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4634 20 19
Einbaubuchse, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4634 20 19
Artikel-Nr.:
     4502-66P4290
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4634 20 19
EAN/GTIN:
     4099889701654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Power-Steckverbinder, 99-4634-20-19, BINDER M23 Buchse für Schalttafelmontage, Kontakte: 19, ungeschirmt, Lötmittel, IP67, Zentralbefestigung. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
19-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,32*
€ 36,39*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 36,42*
€ 5,90*
ab € 18,97*
€ 36,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1204 000 000
ab € 1,08*
Zubehör
Binder
08 1202 001 001
ab € 5,45*
Zubehör
Binder
99 4631 70 19
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.