Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4631
Winkelstecker, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4631
Winkelstecker, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4631
Artikel-Nr.:
     4502-66P4281
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4631 70 19
EAN/GTIN:
     4099889701647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Power-Steckverbinder, 99-4631-70-19, BINDER M23 Abgewinkelter Stecker, Kontakte: 19, 6,0-10,0 mm, ungeschirmt, Lötmittel, IP67. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
19-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.179 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Winkelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1203 000 000
ab € 1,20*
Zubehör
Binder
08 1205 000 000
ab € 36,99*
Zubehör
Binder
99 4634 20 19
ab € 19,03*
Zubehör
Binder
08 1201 001 001
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.