Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M12, 4-polig, THR, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 3732 202 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M12, 4-polig, THR, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 3732 202 0
Einbaubuchse, M12, 4-polig, THR, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 3732 202 0
Einbaubuchse, M12, 4-polig, THR, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 3732 202 0
Artikel-Nr.:
     4502-66P4150
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3732 202 04
EAN/GTIN:
     4099891674007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Einbaustecker
Flanschdose, 99-3732-202-04, Franz Binder M12-D Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, THR, IP67, UL, zweiteilige Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
D
Kontaktanschluss:
THR
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 14,09*
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 14,12*
1 Tag
263
€ 14,99*
ab € 9,80*
€ 17,49*
1 Tag
307
€ 5,95*
ab € 12,88*
€ 20,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.