Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3732-202-04 SENSORBUCHSE, 4POS, M12, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950036
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3732-202-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
BINDER
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 825/876 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: D-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Leiterplattenmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 99-3732-202-04, 2950036, 295-0036
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 8,49*
    € 14,10*
    € 6,90*
    ab € 8,10*
    € 14,93*
    Lager 139
    263
    € 14,99*
    ab € 9,80*
    € 17,48*
    1 Tag
    307
    € 5,95*
    ab € 12,90*
    € 20,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.