Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M12, 5-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 3442 200 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M12, 5-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 3442 200 05
Einbaubuchse, M12, 5-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 3442 200 05
Artikel-Nr.:
     4502-66P4095
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3442 200 05
EAN/GTIN:
     4099889701401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Einbaubuchse
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-3442-200-05, BINDER M12-A Buchse für Schalttafelmontage, Kontakte: 5, ungeschirmt, THR, IP68, UL, für Leiterplattenbestückung. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP68 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
THR
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,40*
Zubehör
Binder
99 0437 282 05
ab € 10,36*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,64*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,33*
Zubehör
Binder
99-0437-43-05
ab € 6,49*
Zubehör
Binder
99-1437-812-05
ab € 9,82*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,64*
Zubehör
Binder
99 1437 991 05
ab € 36,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.