Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0461
Winkelstecker, 19-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0461
Artikel-Nr.:
     4502-66P3406
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0461 75 19
EAN/GTIN:
     4099891692926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Winkelstecker, 99-0461-75-19, Franz Binder M16 IP67 Winkelstecker, Polzahl: 19, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
19-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,03*
€ 24,86*
€ 5,46*
ab € 17,76*
€ 25,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,62*
€ 27,56*
€ 3,90*
ab € 20,18*
€ 28,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,47*
€ 29,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,61*
Zubehör
Binder
09 0464 80 19
ab € 17,47*
Zubehör
Binder
09 0464 90 19
ab € 18,55*
Zubehör
Binder
09-0464-00-19
ab € 15,80*
Zubehör
Binder
09-0462-70-19
ab € 16,86*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.