Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 713 20 M16 Rundsteckverbinder Stecker 19-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345094
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0464-00-19
EAN/GTIN:
     5059041696753
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 19
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Serie = 713
Betriebsspannung = 60 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +90°C

Miniatursteckverbinder, Buchse, M16 – Serie 423, 723, 425. M16-Buchse der Serie 423, 723 und 425 mit Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 und Schraubverriegelung gemäß IEC 60130-9. Diese M16-Subminiatur-Buchsen sind leicht zu montieren, besitzen eine Präzisions-Metallkonstruktion sowie eine interne Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
19
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Serie:
713
Betriebsspannung:
60 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder, rundsteckverbinder 723, 7345094, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0904640019, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,92*
€ 23,59*
€ 6,90*
ab € 20,55*
€ 29,33*
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 32,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
Binder
99-5661-75-19
ab € 18,60*
Zubehör
Binder
09-0461-70-19
ab € 19,60*
Zubehör
Binder
99-0461-75-19
ab € 17,06*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,38*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,43*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,84*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,89*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.