Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, RD24-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, RD24-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2
Sensor-Aktor Kabel, RD24-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2
Artikel-Nr.:
     4502-66P2139
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 0235 20 07
EAN/GTIN:
     4099891658571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Kabelstecker, 79-0235-20-07, Franz Binder RD24 Kabelstecker, Pol 6+PE, ungeschirmt, kabelangespritzt, IP67, PVC schwarz, 7 x 0,75 mm², 2 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RD24-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
6-polig + PE
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,50*
€ 36,86*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 36,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,53*
€ 39,99*
€ 5,90*
ab € 25,23*
€ 51,42*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 54,87*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,50*
Sonstiges
Binder
09-0216-00-07
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.