Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 79-0235-20-07 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 692 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733721-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-0235-20-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Binder 79-0235-20-07 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 692 1 St.

Standard-Rundsteckverbinder Serie 692

IP67
Mit 2 m Anschlussleitung

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 8 mm · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl (num): 6 · Produktabmessung, Länge: 2 m · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 692 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Produktabmessung, Länge:
2 m
Kabel-Ø-Bereich:
8 - 8 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
692
Herst.-Teilenr.:
79-0235-20-07
Typ (Hersteller-Typ):
79-0235-20-07
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
18
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Kabel-Ø (min.):
8 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Verschlussart (Details):
Schrauben
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,53*
€ 37,79*
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 37,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 37,84*
€ 5,90*
ab € 25,42*
€ 51,54*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 55,10*
€ 71,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,76*
Sonstiges
Binder
09-0216-00-07
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.