Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,1-0,34 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 61 1224 146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,1-0,34 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 61 1224 146
Stiftkontakt, 0,1-0,34 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 61 1224 146
Artikel-Nr.:
     4502-66P2037
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61 1224 146
EAN/GTIN:
     4099879095022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
binder buchsenkontakt
Stiftkontakt, 61-1224-146, Franz Binder M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Stiftkontakt, 100 Stk., Serie 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,1-0,34 mm²
Gewicht:
0.0058 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 80,97*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 80,99*
€ 5,90*
ab € 56,22*
€ 93,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99 0529 12 04
ab € 6,07*
Sonstiges
Binder
99 0529 14 04
ab € 6,05*
Sonstiges
Binder
99 0529 24 04
ab € 6,65*
Sonstiges
Binder
99 0529 52 04
ab € 6,66*
Sonstiges
Binder
99 3721 810 04
ab € 10,79*
Sonstiges
Binder
99 1433 814 04
ab € 12,67*
Sonstiges
Binder
99 1433 810 04
ab € 14,57*
Sonstiges
Binder
99 1433 824 04
ab € 17,10*
Sonstiges
Binder
99 1433 820 04
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.