Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Artikel-Nr.:
     4502-70P1056
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1433 824 04
EAN/GTIN:
     4099891675127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 99 1433 824 04, binder M12-A Winkelstecker, Polzahl: 4, 5,0-8,0 mm, schirmbar, crimpen, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
Zubehör
Binder
66 0004 001
ab € 60,42*
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 379,30*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 245,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.