Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0331 90 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0331 90 12
Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0331 90 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P0674
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0331 90 12
EAN/GTIN:
     4099879036629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Flanschstecker, 09-0331-90-12, Franz Binder M16 IP40 Flanschstecker, Polzahl: 12, ungeschirmt, THT, IP40, von vorn verschraubbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0142 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 680-Rundsteckverbinder, 680-Steckverbinder, Rundsteckverbinder 680, Serie 680 Steckverbinder, binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 17,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 20,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,197*
Zubehör
Binder
09-0330-00-12
ab € 8,24*
Zubehör
Binder
09-0330-02-12
ab € 9,19*
Zubehör
Binder
09-0148-70-12
ab € 11,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
09 0148 72 12
ab € 11,83*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
99 0148 10 12
ab € 13,58*
Zubehör
Binder
99 0148 12 12
ab € 11,89*
Zubehör
Binder
02 0007 000
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.