Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0309 09 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0309 09 04
Stecker, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0309 09 04
Artikel-Nr.:
     4502-66P0543
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0309 09 04
EAN/GTIN:
     4099879036377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Kabelstecker, 09-0309-09-04, Franz Binder M16 IP40 Kabelstecker, Polzahl: 4, 3,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
3 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,62*
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 11,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0310 00 04
ab € 3,76*
Zubehör
Binder
09 0312 90 04
ab € 4,39*
Zubehör
Binder
09-0138-70-04
ab € 6,89*
Zubehör
Binder
09-0312-80-04
ab € 3,61*
Zubehör
Binder
09-0312-00-04
ab € 3,11*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09 0312 09 04
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.