Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe M8 für Flanschdose, 08 2973 000 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe M8 für Flanschdose, 08 2973 000 000
Schutzkappe M8 für Flanschdose, 08 2973 000 000
Schutzkappe M8 für Flanschdose, 08 2973 000 000
Artikel-Nr.:
     4502-66P0110
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 2973 000 000
EAN/GTIN:
     4099889781380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
flanschdose binder
flanschdose
Schutzkappe, 08-2973-000-000, Franz Binder Schutzkappe für Flanschdose, Frontmontage, M8 / AS-Interface
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flanschdose
Zubehörart:
Schutzkappe M8
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,28*
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.