| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66P0003 Herst.-Nr.: 01 5006 001 EAN/GTIN: 4099879006554 |
| | |
|
| | |
| Sechskantmutter, 01-5006-001, Franz Binder M16 IP67 - Sechskantmutter, Serie 423/425/723 Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Sechskantmutter | Gewicht: | 0.0004 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 723-Rundsteckverbinder, 723-Steckverbinder, Rundsteckverbinder 723, Serie 723 Steckverbinder, Leiteranschluss-Mutter, Leiteranschlussmutter, Sechskantmutter ohne Norm, rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,91* | € 7,32* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,91* | € 7,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,51* | € 7,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|