Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 5629 15 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 5629 15 12
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 5629 15 12
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 5629 15 12
Artikel-Nr.:
     4502-66F616
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5629 15 12
EAN/GTIN:
     4099889728125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 423.../723. In robuster, wasserdichter Ausführung, mit Kabelverschraubung, kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: 2- bis 8-polig versilbert, 12- bis 24-polig vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, 2- bis 8-polig max. 0,75 mm², 12- bis 19-polig max. 0,25 mm², 24-polig max. 0,14 mm², Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse gerade: Messing, vernickelt, Kabelgehäuse gewinkelt: Zink-Druckguss, vernickelt, Flanschgehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Kabeldurchlass: 4,0 bis 6,0 mm (Pg 7), 6,0 bis 8,0 mm (Pg 9), Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 67, Prüfspannung: 2- bis 5-polig (ohne 5-polig Stereo) 1750 V, 5-polig Stereo und 8- bis 24-polig 550 V, 6- und 7-polig 910 V, Durchgangswiderstand: 2- bis 8-polig max. 5,0 m Ohm, 12- bis 24-polig max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: –30 bis +95 °C. Mit Kabelverschraubung Pg 9 Typ 423. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-5629-15-12, 12p, 60 V/3,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
6 bis 7,8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0479 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder 723, flanschdose 12 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 16,61*
€ 20,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 22,60*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 13,43*
€ 22,63*
1
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 24,14*
1
€ 8,95*
ab € 14,63*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
99.5630.15.12
ab € 14,07*
Zubehör
Binder
99-5630-75-12
ab € 14,17*
Zubehör
Binder
99 5630 16 12
ab € 15,16*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.