Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötöse 04-0186-009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötöse 04-0186-009
Lötöse 04-0186-009
Artikel-Nr.:
     4502-66F5790
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     04 0186 009
EAN/GTIN:
     4099889471021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Lötring, 04-0186-009, BINDER Lötring, Material: Kupfer-Zink-Legierung, IP67.
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Lochdurchmesser:
18 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00113 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Klemme und Anschlussmaterial, Lötfahne, Lötöse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,41*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,55*
2 Tage
604
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,46*
1
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,59*
1 Tag
270
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.