Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötösenring, 04 0186 009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403238
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     04 0186 009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Lötösenring, Typ=04 0186 009, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=423, 425 & 723 Series Miniature Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Lötösenring, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Lötösenring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,41*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,55*
Lager 115
604
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,45*
1
€ 8,95*
ab € 1,37*
€ 2,59*
1 Tag
229
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.