Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2005 00 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2005 00 03
Stecker, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2005 00 03
Stecker, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2005 00 03
Artikel-Nr.:
     4502-66F182
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2005 00 03
EAN/GTIN:
     4099889726794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 581. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Gerade Stecker Typ 581. Mit robustem Metallgehäuse und Führungskragen aus Zink-Druckguss, vernickelt mit guten EMV-Eigenschaften, für Kabeldurchlass 4,0 bis 6,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-2005-00-03, 3p, 250 V/7,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02664 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, serie 581 steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder 581, din-stecker 3 pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,10*
€ 8,82*
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 8,84*
€ 3,90*
ab € 6,92*
€ 9,99*
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 10,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0308-80-03
ab € 3,84*
Zubehör
Binder
99 2006 00 03
ab € 5,70*
Zubehör
Binder
09 0308 00 03
ab € 2,78*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09 0308 90 03
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.