Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 2-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2001 00 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 2-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2001 00 02
Stecker, 2-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2001 00 02
Stecker, 2-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2001 00 02
Artikel-Nr.:
     4502-66F180
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2001 00 02
EAN/GTIN:
     4099889726787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 581. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Gerade Stecker Typ 581. Mit robustem Metallgehäuse und Führungskragen aus Zink-Druckguss, vernickelt mit guten EMV-Eigenschaften, für Kabeldurchlass 4,0 bis 6,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-2001-00-02, 2p, 250 V/7,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02662 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 10,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 12,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0304-00-02
ab € 3,10*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0304 80 02
ab € 3,85*
Zubehör
Binder
09 0304 90 02
ab € 4,04*
Zubehör
Binder
99 2002 00 02
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.