Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0330 02 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0330 02 12
Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0330 02 12
Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0330 02 12
Artikel-Nr.:
     4502-66F176
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0330 02 12
EAN/GTIN:
     4099889726763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 680. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,25 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 550 V, Durchgangswiderstand: max. 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Ausführung für Kabeldurchlass 6,0 bis 8,0 mm Typ 680. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 09-0330-02-12, 12p, 60 V/3,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0204 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 11,83*
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 14,25*
€ 5,95*
ab € 14,36*
€ 21,92*
€ 8,95*
ab € 10,81*
€ 22,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 1,82*
Zubehör
Binder
09-0331-00-12
ab € 5,95*
Zubehör
Binder
09-0329-02-12
ab € 7,79*
Zubehör
Binder
09 0331 80 12
ab € 7,79*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09 0331 90 12
ab € 9,00*
Zubehör
Binder
09 0331 290 12
ab € 9,31*
Zubehör
Binder
09 0331 66 12
ab € 18,46*
Zubehör
Binder
09 0147 72 12
ab € 11,82*
Zubehör
Binder
99 0147 12 12
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.