Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schicht-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.25 W, THT, seitlich, PT 15 NH 1M0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schicht-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.25 W, THT, seitlich, PT 15 NH 1M0
Schicht-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.25 W, THT, seitlich, PT 15 NH 1M0
Schicht-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.25 W, THT, seitlich, PT 15 NH 1M0
Artikel-Nr.:
     4502-66E514
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT 15 NH 1M0
EAN/GTIN:
     4099879889928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
trimmer potentiometer
Lieferung ohne Steckachsen und Rändelknöpfe, bitte separat bestellen, Trimmpotentiometer, PT 15 NH 1M0,Piher Potentiometer verfügt über ein 15-mm-Widerstandselement aus Kohlenstoff. Es ist in einem staubdichten Gehäuse untergebracht und hat ein Polyester-Substrat.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Schicht-Trimmpotentiometer
Breite:
6 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
265 °
Einstellung:
seitlich
Kontaktabstand:
RM 10/5
Länge:
15 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,10*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Piher
5214 ROT
ab € 0,0911*
Zubehör
Piher
5272 ROT
ab € 0,0922*
Zubehör
Piher
5272 SCHWARZ
ab € 0,0818*
Zubehör
Piher
5371 ROT
ab € 30,19*
Zubehör
Piher
5371 SCHWARZ
ab € 0,103*
Zubehör
Piher
5371 WEISS
ab € 0,103*
Zubehör
Piher
5272 GELB
ab € 0,20*
Zubehör
Piher
5214 WEISS
ab € 0,144*
Zubehör
Piher
5272 WEISS
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.