| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66E540 Herst.-Nr.: 5214 WEISS EAN/GTIN: 4099889350210 |
| | |
|
| | |
| Steckachsen Typ Piher 52. Abmessungen: L 1 für alle 9,0 mm, Typ 5272: L 18,2 mm, L 2 12 mm, L 3 8,0 mm, Typ 5214: L 25,2 mm, L 2 19 mm, L 3 15 mm. Typ: 5214, weiß Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Trimmpotentiometer | Zubehörart: | Steckachse, weiß | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.0005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckachse, Steckwelle, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmpotentiometer-Zubehör, Trimmpotenziometer-Zubehör, Trimmpoti-Zubehör, Zubehör Trimmpotentiometer, Trimmer |
| | |
| |