Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schicht-Trimmpotentiometer, 250 Ω, 0.25 W, THT, oben, PT 15 NV 250R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schicht-Trimmpotentiometer, 250 Ω, 0.25 W, THT, oben, PT 15 NV 250R
Schicht-Trimmpotentiometer, 250 Ω, 0.25 W, THT, oben, PT 15 NV 250R
Schicht-Trimmpotentiometer, 250 Ω, 0.25 W, THT, oben, PT 15 NV 250R
Artikel-Nr.:
     4502-66E452
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT 15 NV 250R
EAN/GTIN:
     4099879889690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
Lieferung ohne Steckachsen und Rändelknöpfe, bitte separat bestellen, Trimmpotentiometer, PT 15 NV 250R,Piher Potentiometer verfügt über ein 15-mm-Widerstandselement aus Kohlenstoff. Es ist in einem staubdichten Gehäuse untergebracht und hat ein Polyester-Substrat.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Schicht-Trimmpotentiometer
Breite:
7 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
265 °
Einstellung:
oben
Kontaktabstand:
RM 12,5/10
Länge:
15 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
250 Ω
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±30 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Piher
5214 ROT
ab € 0,0911*
Zubehör
Piher
5272 ROT
ab € 0,0919*
Zubehör
Piher
5272 SCHWARZ
ab € 0,0819*
Zubehör
Piher
5371 ROT
ab € 30,10*
Zubehör
Piher
5371 SCHWARZ
ab € 0,102*
Zubehör
Piher
5371 WEISS
ab € 0,102*
Zubehör
Piher
5272 GELB
ab € 0,20*
Zubehör
Piher
5214 WEISS
ab € 0,144*
Zubehör
Piher
5272 WEISS
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.