Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager, 8,9 mm, 8,1 mm, 5,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Übertrager, 8,9 mm, 8,1 mm, 5,7 mm
SMD-Übertrager, 8,9 mm, 8,1 mm, 5,7 mm
SMD-Übertrager, 8,9 mm, 8,1 mm, 5,7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-66C760
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78304B1032A003
EAN/GTIN:
     4099889048865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
SMD-Übertrager Typ TDK/Epcos E 6,3. Anwendbar u. a. als Pulsübertrager, Breitbandübertrager, Ansteuerübertrager für Leistungshalbleiter und Leistungsübertrager für DC/DC-Wandler
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
7 mm
Gleichstromwiderstand:
6 Ω
Höhe:
5.7 mm
Induktivität:
4 µH
Länge:
8 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
10 kHz
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos übertrager, smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 900 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.