Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansteuerübertrager, 17,8 mm, 17 mm, 13,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansteuerübertrager, 17,8 mm, 17 mm, 13,5 mm
Ansteuerübertrager, 17,8 mm, 17 mm, 13,5 mm
Ansteuerübertrager, 17,8 mm, 17 mm, 13,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-66C570
Hersteller:
     Vacuumschmelze
Herst.-Nr.:
     T60403-D4721-X005
EAN/GTIN:
     4099889048766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Ansteuerübertrager Typ VAC T60403-D. Anwendbar als Ansteuer-, Trenn- oder Zündübertrager, mit kleiner Koppelkapazität und somit hoher Störsicherheit, kleinen Streuinduktivitäten und damit mit formtreuen Steuerimpulsen hoher Steilheit. Die Übertrager haben hohe Augenblicksleistungen und keine Ein- und Ausschaltverzögerungen Ausführung mit Isolierspannung 500 Veff und Übersetzungsverhältnis 2 : 1 Typ T60403-D.
Weitere Informationen:
Bauform:
THT
Breite:
17 mm
Höhe:
13.5 mm
Induktivität:
3.4 mH
Länge:
17.8 mm
min. Frequenz:
10 kHz
Windungsverhältnis:
2:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Ansteuerübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.108,06*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 10.108,08*
€ 12.028,62
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 10.108,06*
€ 12.028,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.