Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansteuerübertrager, 17,8 mm, 17 mm, 13,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansteuerübertrager, 17,8 mm, 17 mm, 13,5 mm
Ansteuerübertrager, 17,8 mm, 17 mm, 13,5 mm
Ansteuerübertrager, 17,8 mm, 17 mm, 13,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-66C560
Hersteller:
     Vacuumschmelze
Herst.-Nr.:
     T60403-D4721-X006
EAN/GTIN:
     4099889048759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Ansteuerübertrager Typ VAC T60403-D. Anwendbar als Ansteuer-, Trenn- oder Zündübertrager, mit kleiner Koppelkapazität und somit hoher Störsicherheit, kleinen Streuinduktivitäten und damit mit formtreuen Steuerimpulsen hoher Steilheit. Die Übertrager haben hohe Augenblicksleistungen und keine Ein- und Ausschaltverzögerungen Ausführung mit Isolierspannung 500 Veff und Übersetzungsverhältnis 1 : 1 : 1 Typ T60403-D.
Weitere Informationen:
Bauform:
THT
Breite:
17 mm
Höhe:
13.5 mm
Induktivität:
3.4 mH
Länge:
17.8 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
10 kHz
min. Temperatur:
-25 °C
Windungsverhältnis:
1:1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Ansteuerübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.