Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansteuerübertrager, 16 mm, 14,8 mm, 13,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansteuerübertrager, 16 mm, 14,8 mm, 13,5 mm
Ansteuerübertrager, 16 mm, 14,8 mm, 13,5 mm
Ansteuerübertrager, 16 mm, 14,8 mm, 13,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-66C266
Hersteller:
     Vacuumschmelze
Herst.-Nr.:
     T60403-D4097-X055
EAN/GTIN:
     4099889048711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Ansteuerübertrager Typ VAC T60403-D. Anwendbar als Ansteuer-, Trenn- oder Zündübertrager, mit kleiner Koppelkapazität und somit hoher Störsicherheit, kleinen Streuinduktivitäten und damit mit formtreuen Steuerimpulsen hoher Steilheit. Die Übertrager haben hohe Augenblicksleistungen und keine Ein- und Ausschaltverzögerungen Ausführung mit Isolierspannung 380 Veff und Übersetzungsverhältnis 1 : 1 : 1 Typ T60403-D.
Weitere Informationen:
Bauform:
THT
Breite:
14.8 mm
Gleichstromwiderstand:
280 mΩ
Höhe:
13.5 mm
Induktivität:
6.5 mH
Länge:
16 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
1 kHz
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Ansteuerübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.