Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, Printmontage, 100 µH, 5 A, SDF-5.0-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, Printmontage, 100 µH, 5 A, SDF-5.0-100
Speicherdrossel, Printmontage, 100 µH, 5 A, SDF-5.0-100
Speicherdrossel, Printmontage, 100 µH, 5 A, SDF-5.0-100
Artikel-Nr.:
     4502-66C140
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     SDF-5.0-100
EAN/GTIN:
     4099889004557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel talema
speicherdrossel
Lineare Speicherdrosseln Typ Talema SD 0,63/500. In vergossenem Gehäuse, liegend, für Leiterplattenanschluss, mit Metallpulverkern Baugröße 29,5 x 29 x 13,5 mm Typ SD.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
Printmontage
Breite:
29 mm
Gleichstrom:
5 A
Gleichstromwiderstand:
27 mΩ
Höhe:
13.5 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
29.5 mm
Messfrequenz:
200 kHz
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.374 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.