Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, Printmontage, 160 µH, 4 A, SDF-4.0-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, Printmontage, 160 µH, 4 A, SDF-4.0-160
Speicherdrossel, Printmontage, 160 µH, 4 A, SDF-4.0-160
Speicherdrossel, Printmontage, 160 µH, 4 A, SDF-4.0-160
Artikel-Nr.:
     4502-66C135
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     SDF-4.0-160
EAN/GTIN:
     4099889004540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel talema
speicherdrossel
Lineare Speicherdrosseln Typ Talema SD 0,63/500. In vergossenem Gehäuse, liegend, für Leiterplattenanschluss, mit Metallpulverkern Baugröße 29,5 x 29 x 13,5 mm Typ SD.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
Printmontage
Breite:
29 mm
Gleichstrom:
4 A
Gleichstromwiderstand:
40 mΩ
Höhe:
13.5 mm
Induktivität:
160 µH
Länge:
29.5 mm
Messfrequenz:
200 kHz
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.03609 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.