Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Balken Anz rot 2V 30mcd 12.6x10.1mm DC-05SRWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Balken Anz rot 2V 30mcd 12.6x10.1mm DC-05SRWA
LED-Balken Anz rot 2V 30mcd 12.6x10.1mm DC-05SRWA
Artikel-Nr.:
     4502-65S1016
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-05SRWA
EAN/GTIN:
     4099879006257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
bar graph
Bargraph-Anzeige, DC-05SRWA, Kingbright Das DC-05SRWA ist ein 5-Segment-LED-Balkendiagramm-Array mit weißer Streulinse. Das superhelle rote Gerät ist mit einer roten Gallium-Aluminium-Arsenid-Leuchtdiode hergestellt. Features * Geeignet für Füllstandsanzeigen * Schwachstrombetrieb * Ausgezeichneter ON/OFF-Kontrast
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
30 mA
Breite:
10.1 mm
Farbe:
rot
Höhe:
8 mm
Länge:
12.6 mm
Lichtstärke min.:
14 mcd
Lichtstärke typ.:
30 mcd
Linse:
weiß-diffus
Montage:
THT
Wellenlänge:
660 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.