| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-65S1014 Herst.-Nr.: DC-05YWA EAN/GTIN: 4099879006240 |
| | |
|
| | |
| Bargraph-Anzeige, DC-05YWA, Kingbright Das DC-05YWA ist ein 5-Segment-LED-Balkendiagramm-Array mit weißer Streulinse. Das gelbe Bauelement ist aus Galliumarsenidphosphid auf gelber Galliumphosphid-Leuchtdiode hergestellt. Features * Geeignet für Füllstandsanzeigen * Schwachstrombetrieb * Ausgezeichneter ON/OFF-Kontrast * Ende stapelbar Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 30 mA | Breite: | 10.1 mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 8 mm | Länge: | 12.6 mm | Lichtstärke min.: | 2.2 mcd | Lichtstärke typ.: | 9 mcd | Linse: | weiß-diffus | Montage: | THT | Wellenlänge: | 590 nm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |