| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-65P3282 Herst.-Nr.: 2536030320001 EAN/GTIN: 4099889266450 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften * Beschleunigung Messbereiche: ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g * Anwendungsspezifische Funktionalität: Freifall-, Aufwach-, Tipp-, Aktivitäts-, Bewegungs-, Neigung- und Orientierungserkennung * Integrierter Temperatursensor * Vollständig kalibrierte 16-Bit-Ausgabe * Gyroskope Messbereiche: ±125 dps, ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, ±2000 dps * Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle * MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip * Wählbare Ausgangsdatenrate bis 6.6 kHz * Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Applikationen * Lokalisierung und Navigation * Industrielle Werkzeuge und Betriebseinrichtungen * Stabilisierung von Antenne und Plattform * Industrielles IoT und angeschlossene Geräte * Robotik, Drohnen und Automatisierung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-Achsen-Sensor | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.000006 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Entwicklungssystem, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul |
| | |
| |