Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagefuß für UCS 145-125-F, 2203839


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagefuß für UCS 145-125-F, 2203839
Montagefuß für UCS 145-125-F, 2203839
Artikel-Nr.:
     4502-65P0577
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203839
EAN/GTIN:
     4055626540313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienenadapter
Tragschienenadapter, 2203839, Phoenix Contact Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 145-125-F oder UCS 195-145-F auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 145 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035 Features * Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten * Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand * Flexible Montageoptionen für den Schaltschrank- und Feldeinsatz * Anwendungsgerecht adaptierbar dank identischer Aufnahmen im Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagefuß
Geeignet für:
UCS 145-125-F
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02222 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, phoenix contact hutschienenadapter, einplatinencomputer gehäuse, Adapter, Montageadapter, DIN-Schienenadapter, Tragschienenadapter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Profil, Profilschiene, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,68*
€ 9,43*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,68*
€ 10,82*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 10,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 10,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.