Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, offen, 400 µH, 6.3 A, CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, offen, 400 µH, 6.3 A, CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH
Speicherdrossel, offen, 400 µH, 6.3 A, CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH
Artikel-Nr.:
     4502-65C334
Hersteller:
     REO
Herst.-Nr.:
     CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH
EAN/GTIN:
     4099889004496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Speicherdrossel, CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH, REO Die CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH is ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Es handelt sich um eine offene Ausführung mit verzinnten Drahtenden und Eisenpulverkern. Features * Hohe Speicherkapazität * Betriebstemperatur max. 125 °C * Geringe Verluste * Hohe Kopplungskapazität Anwendungen * Getaktete Stromversorgungen * Schnittstellen mit symmetrischer DatenübertragungAls Funkentstörungsdrossel in Wechselstromkreisen * Aktuelle Belastung mit Geringe Verluste ist erforderlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
offen
Gleichstrom:
6.3 A
Gleichstromwiderstand:
52 mΩ
Höhe:
18 mm
Induktivität:
400 µH
Messfrequenz:
10 kHz
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10843 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Speicherinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.