Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkühlkörper, 19 x 20.5 x 19.5 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerkühlkörper, 19 x 20.5 x 19.5 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert
Fingerkühlkörper, 19 x 20.5 x 19.5 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B949
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035002
EAN/GTIN:
     4099889473933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Fingerkühlkörper, 10035002, Fischer Elektronik Fingerkühlkörper für die Halbleiterfertigung TO 220.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkühlkörper
Breite:
20.5 mm
Höhe:
19.5 mm
Länge:
19 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
21 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.