Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkühlkörper, 33.8 x 25.4 x 12.7 mm, 20 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerkühlkörper, 33.8 x 25.4 x 12.7 mm, 20 K/W, Schwarz eloxiert
Fingerkühlkörper, 33.8 x 25.4 x 12.7 mm, 20 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B943
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034979
EAN/GTIN:
     4099889473919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Fingerkühlkörper, 10034979, Fischer Elektronik Fingerkühlkörper für Transistoren im Kunststoffgehäuse, Schraubmontage, Material: Aluminium, Oberfläche: lötbare Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkühlkörper
Breite:
25.4 mm
Höhe:
12.7 mm
Länge:
33.8 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
20 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.