Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 400 x 40 mm, 0.58 bis 0.31 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 400 x 40 mm, 0.58 bis 0.31 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 400 x 40 mm, 0.58 bis 0.31 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B936
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022733
EAN/GTIN:
     4099889473858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10022733, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 0,58-0,31 K/W, Oberfläche: rohes entfettetes Aluminium (Meterware rohes Aluminium).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
400 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
0.58 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.31 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
20.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,83*
€ 498,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,60*
€ 485,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.