Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 100 x 15 mm, 3.4 bis 1.9 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 100 x 15 mm, 3.4 bis 1.9 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 100 x 15 mm, 3.4 bis 1.9 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 100 x 15 mm, 3.4 bis 1.9 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B931
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022635
EAN/GTIN:
     4099889473803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10022635, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 3,4-1,9 K/W, Oberfläche: rohes entfettetes Aluminium (Meterware rohes Aluminium).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
100 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
3.4 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.9 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.