Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 37.5 x 46 x 33 mm, 5.85 bis 2.8 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 37.5 x 46 x 33 mm, 5.85 bis 2.8 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 37.5 x 46 x 33 mm, 5.85 bis 2.8 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B924
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022468
EAN/GTIN:
     4099889473759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Strangkühlkörper, 10022468, Fischer Elektronik Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage, Profilgewinde, Oberfläche: schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
46 mm
Höhe:
33 mm
Länge:
37.5 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
5.85 K/W
min. Wärmewiderstand:
2.8 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,63*
€ 60,2497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,94*
€ 59,4286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,63*
€ 43,5897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.