Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 120 x 60 mm, 1.5 bis 0.6 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 120 x 60 mm, 1.5 bis 0.6 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 120 x 60 mm, 1.5 bis 0.6 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 120 x 60 mm, 1.5 bis 0.6 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B921
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021822
EAN/GTIN:
     4099889473735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10021822, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 1,5-0,6 K/W, Oberfläche: rohes entfettetes Aluminium (Meterware Rohaluminium).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
1.5 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.6 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.