Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 150 x 27 mm, 1.8 bis 1.15 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 150 x 27 mm, 1.8 bis 1.15 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 150 x 27 mm, 1.8 bis 1.15 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 150 x 27 mm, 1.8 bis 1.15 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B919
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021620
EAN/GTIN:
     4099889473711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10021620, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 1,8-1,15 K/W, Oberfläche: rohes entfettetes Aluminium (Meterware rohes Aluminium), Länge: 1000 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
150 mm
Höhe:
27 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
1.8 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.15 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.